Acova - Plume EL commande RF, Brown Quartz, 350W, H 1250 mm / L 400 mm - TGP-125-040/GFC-0529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 350 W
couleur - marron
largeur - 400 mm
hauteur - 1250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537363771
Réf. Sonepar
00029736377
Réf. Fournisseur
TGP-125-040/GFC-0529
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
350 W
couleur:
marron
largeur:
400 mm
hauteur:
1250 mm
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande