Acova - Plume EL commande RF, Concrete Grey, 750W, H 1890 mm / L 500 mm - TGP-190-050/GFC-0265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
largeur - 500 mm
hauteur - 1890 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537365447
Réf. Sonepar
00029736544
Réf. Fournisseur
TGP-190-050/GFC-0265
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
largeur:
500 mm
hauteur:
1890 mm
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande


