Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Régate EL sans régulation, couleur, 1500W, H 1940 mm / L 800 mm

Acova - Régate EL sans régulation, couleur, 1500W, H 1940 mm / L 800 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 20

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550064017

Réf. Sonepar

00029007208

Réf. Fournisseur

TSX-150-080/FC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

20

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

1500 W

couleur

autre

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Non

degré de brillance

brillant

largeur

800 mm

hauteur

1940 mm

profondeur

67 mm

poids

44.5 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique sans régulation, puissance 1500W, hauteur 1940 mm, largeur 800 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique sèche-serviettes en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex).- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments plats horizontaux (section 70x11 mm). - Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et revêtement en poudre époxy polyester. - 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil. - Teinte de base : blanc (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France.