Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Régate EL Status, commande RF, couleur, 1500W, H 2093 mm / L 500 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 28

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550066561

Réf. Sonepar

00029007977

Réf. Fournisseur

TPX-150-050/GFC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

28

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

1500 W

couleur

autre

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

500 mm

hauteur

2093 mm

profondeur

65 mm

poids

45 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 2093 mm, largeur 500 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Protection anticorrosion par bains d'autophorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier. - Certification : NF électricité. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué : en France.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).