Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Régate MX sans régulation Blanc RAL 9016, 1479W + 1500W , H2236 mm / L800 mm

Acova - Régate MX sans régulation Blanc RAL 9016, 1479W + 1500W , H2236 mm / L800 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630015208158

Réf. Sonepar

00029520815

Réf. Fournisseur

ASX-215-080/F

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur

à gauche et à droite

couleur

blanc

puissance d'entrée max. chauffage

1500 W

pression de travail max.

4 bar

forme du cadre

droit

pivotant

Non

nombre de tubes

24

forme du tube

rectangulaire

forme du collecteur

rond

sens de montage

vertical

matériau

acier

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

largeur

800 mm

hauteur

2236 mm

profondeur

67 mm

avec ventilateur

Non

classe de protection

II

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

autre

avec minuterie

Non

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

programmable

Non

raccordement fileté

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.196

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

livré avec robinetterie thermostatique

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

nombre de points de fixation murale

4

avec matériau de fixation

Oui

indice de protection (IP)

IP44

poids

36.5 kg

certifié NF électricité

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte sans régulation, puissance 1479W (dT50) + 1500W, hauteur 2236 mm, largeur 800 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - En mixte : en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en France.