Acova - Régate EC, couleur Cement Grey, 1479W, H 2147 mm / L 800 mm - SX-215-080C-7233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2147 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1479 W
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537886003
Réf. Sonepar
00029788600
Réf. Fournisseur
SX-215-080C-7233
Marque
Acova
hauteur:
2147 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1479 W
couleur:
gris
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 1479W (dT50), hauteur 2147 mm , largeur 800 mm , raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Cement Grey 7233
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


