Acova - Régate EC, couleur Cuivre Martelé, 656W , H 666 mm / L 1000 mm - SX-067-100C-0421

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EC, couleur Cuivre Martelé, 656W , H 666 mm / L 1000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 666 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 656 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537881107

Réf. Sonepar

00029788110

Réf. Fournisseur

SX-067-100C-0421

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

666 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

656 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 656W (dT50), hauteur 666 mm , largeur 1000 mm , raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Cuivre Martelé 0421

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France