Acova - Régate EC, couleur Dark Brown, 377W, H 741 mm / L 500 mm - SX-074-050C-0270

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EC, couleur Dark Brown, 377W, H 741 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 741 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 377 W

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537881480

Réf. Sonepar

00029788148

Réf. Fournisseur

SX-074-050C-0270

Marque

Acova

hauteur:

741 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

377 W

couleur:

marron

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 377W (dT50), hauteur 741 mm , largeur 500 mm , raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Dark Brown 0270

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France