Acova - Régate EC, couleur Volcanic, 1479W, H 2147 mm / L 800 mm - SX-215-080C-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EC, couleur Volcanic, 1479W, H 2147 mm / L 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2147 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1479 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537885785

Réf. Sonepar

00029788578

Réf. Fournisseur

SX-215-080C-0336

Marque

Acova

hauteur:

2147 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1479 W

couleur:

noir

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 1479W (dT50), hauteur 2147 mm , largeur 800 mm , raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France