Acova - Régate EC double, couleur Concrete Grey, 1043W, H 666 mm / L 1000 mm - SXD-067-100C-0265

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EC double, couleur Concrete Grey, 1043W, H 666 mm / L 1000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 666 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1043 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537886164

Réf. Sonepar

00029788616

Réf. Fournisseur

SXD-067-100C-0265

Marque

Acova

hauteur:

666 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1043 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude double, puissance 1043W (dT50), hauteur 666 mm , largeur 1000 mm , raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Concrete Grey 0265

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle double épaisseur pour une puissance accrueConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France