Acova - Régate EC Status, couleur Telegrey 4, 433W, H 815 mm / L 500 mm - PX-082-050C-7247

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EC Status, couleur Telegrey 4, 433W, H 815 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 815 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 433 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537879920

Réf. Sonepar

00029787992

Réf. Fournisseur

PX-082-050C-7247

Marque

Acova

hauteur:

815 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

433 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude Status, puissance 433W (dT50), hauteur 815 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Telegrey 4 7247

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France