Acova - Régate EL +Air, Blue Night, 1000W , H 1694 mm / L 500 mm - TSX100-050IFSC-0289

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL +Air, Blue Night, 1000W , H 1694 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1694 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537866036

Réf. Sonepar

00029786603

Réf. Fournisseur

TSX100-050IFSC-0289

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

largeur:

500 mm

hauteur:

1694 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 1000W , hauteur 1694 mm , largeur 500 mm , couleur Blue Night 0289

Les Atouts de l'article:

Design sobre, intemporelÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France