Acova - Régate EL régulation TF, couleur Pigeon Blue, 1250 W , H 1898 mm / L 600 mm - TSX-125-060C-5214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
couleur - bleu
largeur - 600 mm
hauteur - 1898 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537867620
Réf. Sonepar
00029786762
Réf. Fournisseur
TSX-125-060C-5214
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1250 W
couleur:
bleu
largeur:
600 mm
hauteur:
1898 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France