Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Régate EL régulation TF, couleur Yellow Grey, 500 W , H 862 mm / L 500 mm - TSX-050-050C-7234

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL régulation TF, couleur Yellow Grey, 500 W , H 862 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 862 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537862076

Réf. Sonepar

00029786207

Réf. Fournisseur

TSX-050-050C-7234

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

862 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500 W, hauteur 862 mm, largeur 500 mm , couleur Yellow Grey 7234

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France