Acova - Régate EL sans régul., couleur Gentian Blue, 1250 W , H 1940 mm / L 600 mm - TSX-125-060/FC-5210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
couleur - bleu
largeur - 600 mm
hauteur - 1940 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537866678
Réf. Sonepar
00029786667
Réf. Fournisseur
TSX-125-060/FC-5210
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1250 W
couleur:
bleu
largeur:
600 mm
hauteur:
1940 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France