Acova - Régate EL sans régul., couleur Sapphire Blue, 1250 W , H 1940 mm / L 600 mm - TSX-125-060/FC-5203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL sans régul., couleur Sapphire Blue, 1250 W , H 1940 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1940 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537866661

Réf. Sonepar

00029786666

Réf. Fournisseur

TSX-125-060/FC-5203

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

couleur:

bleu

largeur:

600 mm

hauteur:

1940 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique sans régulation, puissance 1250 W, hauteur 1940 mm, largeur 600 mm , couleur Sapphire Blue 5203

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France