Acova - Régate EL Status, sans régul., couleur Concrete Grey, 600W, H 904 mm / L 500 mm - TPX-060-050/FC-0265

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL Status, sans régul., couleur Concrete Grey, 600W, H 904 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 904 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537856587

Réf. Sonepar

00029785658

Réf. Fournisseur

TPX-060-050/FC-0265

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

904 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, sans régulation, puissance 600 W, hauteur 904 mm, largeur 500 mm , couleur Concrete Grey 0265

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France