Acova - Régate EL Status, sans régul., couleur Dark Brown, 600 W , H 904 mm / L 500 mm - TPX-060-050/FC-0270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - marron
largeur - 500 mm
hauteur - 904 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Régate Status
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537856600
Réf. Sonepar
00029785660
Réf. Fournisseur
TPX-060-050/FC-0270
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
marron
largeur:
500 mm
hauteur:
904 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


