Acova - Régate EL Status, sans régul., couleur Golden Sand, 1500W, H 2162 mm / L 500 mm - TPX-150-050/FC-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL Status, sans régul., couleur Golden Sand, 1500W, H 2162 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • couleur - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 2162 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537859373

Réf. Sonepar

00029785937

Réf. Fournisseur

TPX-150-050/FC-0258

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

couleur:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

2162 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, sans régulation, puissance 1500 W, hauteur 2162 mm, largeur 500 mm , couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France