Acova - Régate EL Status, sans régul., couleur Jet Black, 1000 W , H 1570 mm / L 500 mm - TPX-100-050/FC-9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - noir
largeur - 500 mm
hauteur - 1570 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Régate Status
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537858352
Réf. Sonepar
00029785835
Réf. Fournisseur
TPX-100-050/FC-9005
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
noir
largeur:
500 mm
hauteur:
1570 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


