Acova - Régate MX, régul. TF, Gentian Blue, 980W + 1200W , H 1898 mm / L 600 mm - ASX-185-060C-5210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
puissance d'entrée max. chauffage - 1200 W
largeur - 600 mm
hauteur - 1898 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537892028
Réf. Sonepar
00029789202
Réf. Fournisseur
ASX-185-060C-5210
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
bleu
puissance d'entrée max. chauffage:
1200 W
largeur:
600 mm
hauteur:
1898 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France