Acova - Régate MX, régul. TF, Grey Aluminium, 377W + 300W , H 788 mm / L 500 mm - ASX-074-050C-9007

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate MX, régul. TF, Grey Aluminium, 377W + 300W , H 788 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 788 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537887956

Réf. Sonepar

00029788795

Réf. Fournisseur

ASX-074-050C-9007

Marque

Acova

couleur:

gris

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

largeur:

500 mm

hauteur:

788 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 377W (dT50) + 300W, hauteur 788 mm , largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Grey Aluminium 9007

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France