Acova - Régate MX, régul. TF, Reseda Green, 691W + 900W , H 1528 mm / L 500 mm - ASX-148-050C-6211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
largeur - 500 mm
hauteur - 1528 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537890659
Réf. Sonepar
00029789065
Réf. Fournisseur
ASX-148-050C-6211
Marque
Acova
couleur:
vert
puissance d'entrée max. chauffage:
900 W
largeur:
500 mm
hauteur:
1528 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


