Acova - Régate MX, régul. TF, Ruby Red, 980W + 1200W , H 1898 mm / L 600 mm - ASX-185-060C-3003

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate MX, régul. TF, Ruby Red, 980W + 1200W , H 1898 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1200 W

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1898 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537892004

Réf. Sonepar

00029789200

Réf. Fournisseur

ASX-185-060C-3003

Marque

Acova

couleur:

rouge

puissance d'entrée max. chauffage:

1200 W

largeur:

600 mm

hauteur:

1898 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 980W (dT50) + 1200W, hauteur 1898 mm , largeur 600 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Ruby Red 3003

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France