Acova - Régate MX, régul. TF, Traffic Black, 691W + 900W , H 1528 mm / L 500 mm - ASX-148-050C-9217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
largeur - 500 mm
hauteur - 1528 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537890796
Réf. Sonepar
00029789079
Réf. Fournisseur
ASX-148-050C-9217
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
noir
puissance d'entrée max. chauffage:
900 W
largeur:
500 mm
hauteur:
1528 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France