Acova - Régate MX, régulation IHD, Argent Martelé, 583W + 600W , H 134 mm / L 500 mm - ASXSS126050MDAFC-0422
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 1314 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7626918635405
Réf. Sonepar
00029863540
Réf. Fournisseur
ASXSS126050MDAFC-0422
Marque
Acova
couleur:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
1314 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation IHD, puissance 583W (dT50) + 600W, hauteur 134 mm , largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Argent Martelé 0422


