Acova - Régate MX, régulation IHD, Beach Gold, 583W + 600W , H 134 mm / L 500 mm - ASXSS126050MDAFC-0272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - or
largeur - 500 mm
hauteur - 1314 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7626918635306
Réf. Sonepar
00029863530
Réf. Fournisseur
ASXSS126050MDAFC-0272
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
or
largeur:
500 mm
hauteur:
1314 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation IHD, puissance 583W (dT50) + 600W, hauteur 134 mm , largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Beach Gold 0272