Acova - Régate MX, régulation IHD, Terracotta, 583W + 600W , H 134 mm / L 500 mm - ASXSS126050MDAFC-0292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - autre 
- largeur - 500 mm 
- hauteur - 1314 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
7626918635337
Réf. Sonepar
00029863533
Réf. Fournisseur
ASXSS126050MDAFC-0292
Marque
Acova
couleur:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
1314 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation IHD, puissance 583W (dT50) + 600W, hauteur 134 mm , largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Terracotta 0292


