Acova - Régate Twist Air EL gauche, Sapphire Blue, 500W , H 874 mm / L 550 mm - TXCL050-055IFSC-5203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate Twist Air EL gauche, Sapphire Blue, 500W , H 874 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 874 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537834240

Réf. Sonepar

00029783424

Réf. Fournisseur

TXCL050-055IFSC-5203

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

bleu

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

largeur:

550 mm

hauteur:

874 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Electrique pivot à gauche, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W , hauteur 874 mm , largeur 550 mm , couleur Sapphire Blue 5203

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France