Acova - Striane ECV simple, Blanc RAL 9016, 2337W , H 2000 mm / L 877 mm - HT-200-087

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Striane ECV simple, Blanc RAL 9016, 2337W , H 2000 mm / L 877 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 877 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2337 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367665916

Réf. Sonepar

00029002633

Réf. Fournisseur

HT-200-087

Marque

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

877 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2337 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

46

profondeur:

47 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1227 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1490 W

exposant N:

1.261

contenu en eau:

8.3 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Striane Eau Chaude vertical simple, puissance 2337W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 877 mm, 46 éléments, raccordement S007, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une ligne toute en finesse, faible épaisseurParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Une ligne audacieuse toute en finesse.