Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Acova - Telecommande IR Prog.

Acova - Telecommande IR Prog.

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • type d’horloge - horloge journalière

  • exécution horloge - numérique

  • tension max. contacts - 1.5 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550056883

Réf. Sonepar

00029005688

Réf. Fournisseur

894250

Réf. Commerciale

Acova

couleur

autre

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

type d’horloge

horloge journalière

exécution horloge

numérique

tension max. contacts

1.5 V

Télécommande IR Prog.