Acova - Volga EL, Boitier Digital, Blanc RAL 9010, 2000W, H 575 mm - L 1228 mm - TAMA-200-123/CF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 24 kg
nombre de positions de commutation - 42
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367612019
Réf. Sonepar
00029761201
Réf. Fournisseur
TAMA-200-123/CF
Réf. Commerciale
Acova
modèle:
standard
poids:
24 kg
nombre de positions de commutation:
42
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec détecteur de présence:
Non
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
auto-apprentissage:
Non
indice de protection (IP):
IP34
avec finition décorative:
Non
position du boîtier de commande:
dessus
compatible IFTTT:
Non
gestion via application:
Non
à huile/fluide:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
matériau de la façade:
aluminium
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
avec télécommande:
Non
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
régulation de puissance:
électronique
nombre de nervures:
11
programmable:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
affichage numérique:
Oui
avec minuterie:
Oui
hauteur:
575 mm
profondeur:
83 mm
mode de pose:
modèle mural
classe de protection:
II
couleur:
blanc
largeur:
1228 mm
Les Atouts de l'article:
Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Eléments de 100 mm plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique.-Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).-Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.-Système de verrouillage parental.-Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.-3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable.-Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).-Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).-Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements de 1°C et de 2°C, Hors gel, Arrêt).