Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Vuelta EC étroit, Blanc RAL 9016, 1482W, H 1205 mm / L 624 mm

Acova - Vuelta EC étroit, Blanc RAL 9016, 1482W, H 1205 mm / L 624 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1205 mm

  • longueur - 624 mm

  • profondeur - 136 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7626918269112

Réf. Sonepar

00029826911

Réf. Fournisseur

M6C4-13-120

Réf. Commerciale

Acova

matériau

acier

hauteur

1205 mm

longueur

624 mm

profondeur

136 mm

couleur

blanc

nombre d'éléments

13

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

980 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1916 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

1199 W

exposant N

1307

pression de travail max.

10 bar

numéro RAL

9016

mode de pose

mur

nombre de raccordements standard

autre

combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas

Oui

combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas

Oui

combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas

Oui

combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas

Oui

combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas

Non

avec purgeur d'air

Oui

avec robinet de distribution

Oui

avec consoles

Oui

avec plot de remplissage

Oui

avec matériau de fixation

Oui

vanne thermostatique intégrée

Non

avec support pour siège

Non

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude étroit, puissance 1482W (dT50), hauteur 1205 mm, largeur 624 mm, 13 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur de chauffage central en acier. - Eléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 4 rangées d'épaisseur (136 mm). - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Equipé de base avec 6 manchons de raccordement. - Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage. - 46 couleurs possibles en option. - Éléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm, en colonnes de plusieurs rangées d'épaisseur. - Appareils réversibles gauche/droite (tous) et haut/bas (tous sauf verticaux). - Fourni avec 6 manchons de raccordement (sauf verticaux). - Gammes horizontales, étroites et verticales livrées avec des consoles. - Gamme plinthe livrée avec pieds soudés. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Pression de service : 10 bars. - Température de service maximale 110°C. - Fabriqué en Union Européenne.