Acova - Zenia EL + soufflant 1000W, ouverture gauche, Blanc, 225W, H 1000 mm / L 450 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - autre
matériau - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 225 W
couleur - blanc
position du collecteur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367207925
Réf. Sonepar
00029000030
Réf. Fournisseur
AZNLW-100-045
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
autre
matériau
autre
puissance d'entrée max. chauffage
225 W
couleur
blanc
position du collecteur
autre
avec console
Non
pivotant
Non
forme du tube
autre
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
position du boîtier de commande
frontal
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
450 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
180 mm
poids
18 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
avec matériau de fixation
Non
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Zenia Electrique + soufflant 1000W, ouverture gauche, puissance 225W, hauteur 1000 mm, largeur 450 mm , Blanc
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes sous forme de casier chauffant équipé de deux barres porte-serviettes sur la face intérieure de la porte. - Porte en verre de sécurité doublement trempé (ouverture à droite ou à gauche). - Double système de chauffe : - Porte en verre chauffante à rayonnement infrarouge (225 W). - Soufflant intégré et invisible (1000 W). 3 configurations d'installation possibles. - Contrôle via une interface de commande tactile intégrée à la porte en verre ou via l'application mobile Acova Connect (Technologie Bluetooth®).- Disponible en blanc et en noir. - Branchement sur prise 230 V.
- Interface de commande tactile intégrée à la porte en verre. - Application mobile Acova Connect (Technologie Bluetooth®)