Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire automatismes avec contrôleur Up = 0,09kV - 003951

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire automatismes avec contrôleur Up = 0,09kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 0.09 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 0.09 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120039519

Réf. Sonepar

00162000209

Réf. Fournisseur

003951

Réf. Commerciale

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

48...48 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.09 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.09 V

fréquence limite:

0.01 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

Boitier parafoudre FUSADEE pour protection d'un ligne d'automatismes à 2 fils, boitier avec contrôleur Up = 0,09kV