Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 2 paires téléph. Analogique avec contrôleur Up 0,25kV - 022122

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 2 paires téléph. Analogique avec contrôleur Up 0,25kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA

  • tension nominale CA - 130...130 V

  • tension nominale CC - 170...170 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120221228

Réf. Sonepar

00162000479

Réf. Fournisseur

022122

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.1 kA

tension nominale CA:

130...130 V

tension nominale CC:

170...170 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

250 V

niveau de protection conducteur/terre:

250 V

fréquence limite:

20 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

Boitier parafoudre FUSADEE 2 paires téléphonique Analogique avec contrôleur Up 0,25kV