Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 2 paires téléph. Analogique Up = 0,25kV - 022102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA
tension nominale CA - 130...130 V
tension nominale CC - 170...170 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V
niveau de protection conducteur/terre - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FUSADEE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120221020
Réf. Sonepar
00162000476
Réf. Fournisseur
022102
Réf. Commerciale
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
0.1 kA
tension nominale CA:
130...130 V
tension nominale CC:
170...170 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
250 V
niveau de protection conducteur/terre:
250 V
fréquence limite:
20 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne à vis
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4