Adee - Boitier parafoudre FUSADEE tetrapolaire Premium 45KWcontroleur Up = 0,8kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - module
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382120211137
Réf. Sonepar
00162021113
Réf. Fournisseur
21113
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
0.5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
0.8 kV
mode de pose
module
tension max de régime permanent
400 V
tension PV max.
400 V
niveau de protection L-N
0.8 kV
niveau de protection N-PE
0.8 kV
taille (DIN)
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Parafoudre en coffret FUSADEE tétrapolaire 45KW Up = 0,8kV continuité de protection, Habitat alimentation <100A, livré complet avec 4 cartouches R15-15 Premium et contrôleur de cartouches énergie.