Adee - Boitier parafoudre FUSADEE Tripolaire Access 5kW avec contrôleur Up = 0,8kV - 021181
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - dans un boîtier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES FUSADEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120211816
Réf. Sonepar
00162000423
Réf. Fournisseur
021181
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
0.1 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
dans un boîtier
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
400 V
taille (DIN):
autre
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP40


