Adee - Cof mat parafoudre VAR15EP fusible 4A bornier 4x502 grand modele mat Dint>125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
courant assigné de l'interrupteur général - 4 A
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382120681039
Réf. Sonepar
00162000568
Réf. Fournisseur
068103
Réf. Commerciale
Adee
mode de pose
autre
courant assigné de l'interrupteur général
4 A
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de phases
1
nombre de groupes de luminaires
1
type de dispositif de protection contre les surtensions
type 2 + 3
hauteur
420 mm
largeur
90 mm
profondeur
90 mm
coffret de mât protection avec parafoudre VAR15EP connexion série, Up 1,5kV, Petit modèle, fusible 4A, bornier 4x50mm², IP44 pour mât Øint >125mm