Adee - Coffret parafoudre Type 1+2, 3P, Uc 440V, Iimp 12,5kA avec fusibles 125A - 068513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 440 V
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PARAFOUDRE TYPE 1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120685136
Réf. Sonepar
00162000579
Réf. Fournisseur
068513
Réf. Commerciale
Adee
nombre de pôles:
3
courant de foudre (10/350 µs):
12.5 kA
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
440 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
pré-installé dans un boîtier
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
capacité d'extinction du courant de suite:
25 kA
taille (DIN):
autre
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Oui
indice de protection (IP):
IP65