Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Adee - FUSADEE cartouche parafoudre Medium 15kW 15x54 bleu Up = 0,8kV

Adee - FUSADEE cartouche parafoudre Medium 15kW 15x54 bleu Up = 0,8kV

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.25 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - module

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3382120212028

Réf. Sonepar

00162021202

Réf. Fournisseur

21202

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

1

courant de décharge nominal (8/20)

0.25 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

0.8 kV

mode de pose

module

tension max de régime permanent

400 V

taille (DIN)

autre

indice de protection (IP)

autre

FUSADEE cartouche parafoudre de remplacement pour parafoudres énergie < 100A, MEDIUM 15kW, diamètre 15mm x 54mm hauteur, up=0,8kV, coloris bleu