Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Adee - Paraf Modul bas profil EP connex serie bornier voyant Imax15kA-Uc305V-Up1,5kV

Adee - Paraf Modul bas profil EP connex serie bornier voyant Imax15kA-Uc305V-Up1,5kV

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3382120601020

Réf. Sonepar

00162000550

Réf. Fournisseur

060102

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison TT

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

tension max de régime permanent

305 V

taille (DIN)

1 TE

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre modulaire bas profil pour application éclairage public, montage série, bornier de connexion rapide, voyant de fonctionnement, Imax15kA- Uc320V- Up1,5kV