Adee - Paraf. Modulaire VARIO 1 paire ADSL sans voyant Uc 170V Imax 10kA In 5kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
courant de foudre (10/350) - 2.5 kA
niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V
niveau de protection conducteur/terre - 250 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120690178
Réf. Sonepar
00162000588
Réf. Fournisseur
069017
Réf. Commerciale
Adee
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
courant de foudre (10/350)
2.5 kA
niveau de protection conducteur/conducteur
250 V
niveau de protection conducteur/terre
250 V
mode de pose
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1
borne
largeur d'assemblage
18 mm
Parafoudre modulaire VARIO pour lignes courant faible téléphonique ADSL, protection pour une ligne bifilaire courant faible. Convient aux liaisons téléphoniques avec ADSL