Adee - Parafoudre d'integration deconnecteur thermique Uc 275V Up 1-1,2kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
nombre de pôles - 2
tension max de régime permanent - 275 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N) - 5 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382120600016
Réf. Sonepar
00162000548
Réf. Fournisseur
060001
Réf. Commerciale
Adee
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
nombre de pôles
2
tension max de régime permanent
275 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
5 kA
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
10 A
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
Mini parafoudre non débrochable VARIO bipolaire pour encombrements réduits (boitiers extérieurs, portails, alarmes, bandeaux prises….), dispositif de déconnexion thermique, voyant indication fonctionnement protection contre courts-circuits.