Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Adee - Parafoudre d'integration deconnecteur thermique Uc 275V Up 1-1,2kV

Adee - Parafoudre d'integration deconnecteur thermique Uc 275V Up 1-1,2kV

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3382120600016

Réf. Sonepar

00162060001

Réf. Fournisseur

60001

Réf. Commerciale

Adee

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.5 kV

tension max de régime permanent

275 V

indice de protection (IP)

IP20

Mini parafoudre non débrochable VARIO bipolaire pour encombrements réduits (boitiers extérieurs, portails, alarmes, bandeaux prises….), dispositif de déconnexion thermique, voyant indication fonctionnement protection contre courts-circuits.