Adee - parafoudre VARIO 4P auto-protégé Uc 275V Imax 15kA In 5kA Up 1,2kV - 070059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES VARIO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120700594
Réf. Sonepar
00162070059
Réf. Fournisseur
070059
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
15 kA
tension max de régime permanent:
275 V
résistance de court-circuit (Isccr):
4.5 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
4 TE
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20