Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Adee - Prf mod bipol monob mode differ Uc275V-Imax40kA-In15kA-Up1,5kV doub dec magn

Adee - Prf mod bipol monob mode differ Uc275V-Imax40kA-In15kA-Up1,5kV doub dec magn

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3382120730577

Réf. Sonepar

00162073060

Réf. Fournisseur

73057

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

courant de décharge nominal (8/20)

15 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

tension max de régime permanent

275 V

résistance de court-circuit (Isccr)

3 kA

taille (DIN)

2 TE

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre Modulaire non débrochable compact (2 modules) VARIO bipolaire mode différentiel Uc 275V Imax 40KA In 15kA Up 1,3kV avec déconnecteur Magnéto-thermique intégré et fenêtre d'état de fonctionnement