Adee - Raccord plat rond inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur de serrage
matériau - acier inoxydable (V4A)
type de vis de fixation - vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs) - 100 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382120954171
Réf. Sonepar
00162095417
Réf. Fournisseur
095417
Réf. Commerciale
Adee
type de connecteur
connecteur de serrage
matériau
acier inoxydable (V4A)
type de vis de fixation
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs)
100 kA
Raccord plat rond inox