Adee - Raccord rond rond cuivre universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
matériau - cuivre
type de vis de fixation - vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs) - 100 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382120954089
Réf. Sonepar
00162000802
Réf. Fournisseur
095408
Réf. Commerciale
Adee
type de connecteur
connecteur en T/croix/parallèle
matériau
cuivre
type de vis de fixation
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs)
100 kA
Raccord rond rond cuivre universel